曜日別特売
MD-0110 銅楽 まごころフライパン 新光金属 46663314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅楽 まごころフライパン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード46663314品番MD-0110
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

日本人には日本の鍋
「温故知新」古き良いものを継承して今風にアレンジ。煮こぼれしにくい形状と、伝統技法の千段巻き模様のハンドル、つまみは天然木のため、手になじんで安全性を高め、今までにない斬新なデザインになっています。丸みのある形状は、銅の熱伝導性との相乗効果により熱が対流しやすく、より一層片煮えのない料理に仕上げてくれます。

サイズ(cm)20材質本体:銅、柄:天然木サイズ20cm外径×深さ(Φmm×mm)210×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする