曜日別特売
28cm キングパン蓋 ナカオアルミ 46677479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キングパン蓋

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1個注文コード46677479品番28cm
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
サイズ(cm)28材質アルミニウム外径(mm)290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする