曜日別特売
24cm ニューキングデンジ 両手フライパン(フッ素樹脂加工) ナカオアルミ 46677585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューキングデンジ 両手フライパン(フッ素樹脂加工)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード46677585品番24cm
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
サイズ(cm)24材質本体:ステンレス・アルミ2層鋼、3層ハードコートフッ素加工、ハンドル:耐熱ステンキャスト内径×深さ(mm)240×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする