曜日別特売
30cm ニューキングデンジ 両手フライパン(フッ素樹脂加工) ナカオアルミ 46677603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューキングデンジ 両手フライパン(フッ素樹脂加工)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード46677603品番30cm
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
サイズ(cm)30材質本体:ステンレス・アルミ2層鋼、3層ハードコートフッ素加工、ハンドル:耐熱ステンキャスト内径×深さ(mm)300×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする