プリンス工業
プリンス工業の キッチン・調理用品
プリンス工業の 栓抜き・缶切り・オープナー
プリンス工業の 栓抜き・缶切り
ビンのフタ開け (化粧箱入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46679816
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質
本体:鉄クロームメッキ、ハンドル:軟質塩化ビニール
幅(mm)
74
厚さ(mm)
18
全長(mm)
187