画像準備中

丸型防水コネクタ(M12)センサ組込み用コネクタ プラグ XS2

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46683174 品番 XS2M-A421
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)4 端子形状ソルダーカップ端子 - 取付け方法ねじ付埋込みタイプ 用途AC用 仕様AC用 タイプ防水コネクタ 極数4極 使用温度範囲(℃)-25〜70 保護構造IP67(IEC60529) 適合電線径AWG22〜28 固定タイプM12 ねじ式 使用湿度範囲20〜85%RH 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)黄銅 アズワン品番64-3405-22 組立部固定強度- 材質(固定金具)黄銅 耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PA樹脂 挿抜耐久(回)200 表面処理(コンタクト)金めっき 表面処理(固定具)銅合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする