定格電圧(V)AC250
定格電流(A)4
端子形状ソルダーカップ端子
色-
取付け方法ねじなし埋込みタイプ
用途AC用
仕様AC用
タイプ防水コネクタ
極数4極
使用温度範囲(℃)-25〜70
保護構造IP67(IEC60529)
適合電線径AWG22〜28
固定タイプM12 ねじ式
使用湿度範囲20〜85%RH
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
アズワン品番64-3405-23
組立部固定強度-
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PA樹脂
挿抜耐久(回)200
表面処理(コンタクト)金めっき
表面処理(固定具)銅合金