曜日別特売

丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個極数4ケーブル標準ケーブル Φ4 4芯×0.2mm2(0.12/18)材質(カバー)ソフトPBT注文コード46683944品番XS3F-M422-430-A
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
形状L形定格電圧(V)DC125定格電流(A)1極数4ケーブル長(m)--使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)耐電圧コネクタ部:AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)表面処理固定具:ニッケルメッキ引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)固定方法M8タイプ接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBTケーブル標準ケーブル Φ4 4芯×0.2mm2(0.12/18)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっきケーブル引出方向L形結線茶白青黒材質(コンタクトブロック)PBT樹脂材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08587451
2022-08-07
用途: 電源コードの補修
光進産業建設業・工事業

コードを引っ掛けたりして、力がかかるとコネクターの中身が抜け破壊されます。途中でねじり接続にして力がかかったら、ねじり接続部で外れることを期待して購入、どうなることやら?

対象商品 : 08587442
2022-01-14
用途: 地盤調査

納期が遅いので、人気なんですね。大変便利に活用させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする