画像準備中

丸型防水コネクタ(M8/S8)Y字形ジョイントプラグ/ソケット XS3R

商品レビューを投稿する
107日以内出荷返品不可 107日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数4極 ケーブル標準ケーブル 注文コード46684093 品番XS3R-M426-1021-A
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は極数・ケーブルなど9種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)2 ケーブル標準ケーブル タイプ防水コネクタ 極数4極 使用温度範囲(℃)-25〜+70 保護構造IP67(IEC529) 定格電圧(V)DC125 定格電流(A)1 引張強度ケーブル:49N/15s 固定タイプM8 ねじ固定タイプ 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて) 固定方法M8タイプ 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅 ケーブル引出方向ストレート 材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L 耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm) 引き出し方向Y字形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする