曜日別特売
19cm KO セラミックコーティング親子鍋 仔犬印(本間製作所) 46684829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KO セラミックコーティング親子鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)19
内容量1個注文コード46684829品番19cm
参考基準価格(税別)¥12,450販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フッ素コートのような凹凸面のある画期的なセラミックコーティング。
耐熱温度400℃以上
セラミックの特長である耐熱性とフッ素コートのようなノンスティック性を持つ究極の親子鍋。

サイズ(cm)19材質3層クラッド材板厚(mm)2.5内径×高さH(Φmm×mm)190×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする