※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仔犬印(本間製作所)
KO 2層鋼クラッド親子鍋
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
サイズ(cm)
19
16
19
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46684874
品番
19cm
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
サイズ(cm)
19
材質
2層鋼クラッド材、外:19-0ステンレス、内:アルミ+フッ素極厚二重コート
板厚(mm)
2.0
内径×高さH(Φmm×mm)
190×35