曜日別特売
45cm プロデンジ 揚鍋 仔犬印(本間製作所) 46685136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロデンジ 揚鍋

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
サイズ(cm)45
容量(L)12
内容量1個注文コード46685136品番45cm
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

NSSC190ステンレス製。
プロのための電磁調理器用鍋です。NSSC190(19Cr-2Mo-Ti-Nb-UL-C-LN)とは厨房業界最高峰の耐食性・耐久性を誇るモリブデン入りクロムステンレスで、SUS444(18クロームモリブデン)規格の中で最高品質にランクする、業務用電磁調理器鍋に最適の材質です。

サイズ(cm)45材質SUS444(NSSC190)容量(L)12内径×深さ×板厚(mm)450×118×3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする