omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)の センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス
産業機器用簡易接続コネクタXN2 基板用ソケットコネクタ(4連タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46685353
品番
XN2D-4471
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線
0.08mm
2
(AWG28)〜0.5mm
2
(AWG20)
ただし電線被覆外径がΦ1.5以下であること
種類
基板用ソケットコネクタ(4連タイプ)
定格電圧(V)
DC32
極数
16
規格
RoHS指令
耐電圧
AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)
3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)
-30〜+75
接触抵抗(mΩ)
コネクタ部:30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
基板寸法(mm)
1.6±0.2
アズワン品番
64-3402-45
挿抜耐久(回)
50
材質(止めピン)
銅合金/ニッケル下地錫メッキ