曜日別特売
15cm KO超耐久型 アルミソテーパン 仔犬印(本間製作所) 46685644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KO超耐久型 アルミソテーパン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)15
容量(L)1
内容量1個注文コード46685644品番15cm
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

業務用・超厚底アルミ鍋"超耐久型"シリーズ27cm以上のサイズは取手がアルゴン溶接止めで本体側面部のそれに対応するようその部分が帯状に厚くなっています。日本よりも更に火力が強い海外厨房、特に中華の本場中国にも輸出されており、その耐久性は現在も高く評価されています。

サイズ(cm)15材質アルミニウム容量(L)1内径×深さ×板厚(mm)150×55×4.0(底)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする