曜日別特売
18cm 超厚底コルチナソースポット 仔犬印(本間製作所) 46686143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超厚底コルチナソースポット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
サイズ(cm)18
容量(L)3.7
内容量1個注文コード46686143品番18cm
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
サイズ(cm)18材質19-0ステンレス容量(L)3.7外径×深さ(Φmm×mm)180×152
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする