曜日別特売
20cm 超厚底コルチナソースポット 仔犬印(本間製作所) 46686159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超厚底コルチナソースポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)20
容量(L)3.6
内容量1個注文コード46686159品番20cm
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
サイズ(cm)20材質19-0ステンレス容量(L)3.6外径×深さ(Φmm×mm)200×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする