曜日別特売
22cm 超厚底コルチナソースポット 仔犬印(本間製作所) 46686168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超厚底コルチナソースポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)22
容量(L)4.8
内容量1個注文コード46686168品番22cm
参考基準価格(税別)¥10,550販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
サイズ(cm)22材質19-0ステンレス容量(L)4.8外径×深さ(Φmm×mm)220×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする