OJ-150-1 オブジェ ケトル&ソースパン&ソースポット 宮崎製作所(MIYACO) 46693929

オブジェ ケトル&ソースパン&ソースポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46693929品番OJ-150-1
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

オブジェ 本体は全面3層構造 電磁調理器もOK 安心の5年間保証 ステンレスで鉄を挟んだ全面鉄芯三層鋼は、鉄の優れた熱伝導性により熱がムラなく伝わって、煮込み料理に最適です。さらに保温性の高いステンレスのおかげで、料理も冷めにくいです。

材質(ケトル)本体・フタ:18-8ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、(パン&ポット)本体:全面鉄芯3層鋼、フタ:18-8ステンレス、取手・ツマミ:フェノール樹脂外径×高さH(Φmm×mm)ケトル/:182×202内径×深さ(mm)ソースパン:160×85、ソースポット:180×84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする