※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
藤田金属
匠の技 鉄なべ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
28
20
24
26
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46705515
品番
28cm(IH対応)
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
サイズ(cm)
28
材質
鉄
外径(Φmm)
280
深さ(mm)
80
板厚(mm)
1.6