曜日別特売
18cm 銅両手鍋 深型 蓋付 和田助製作所 46707089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅両手鍋 深型 蓋付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)18
容量(L)2.7
内容量1個注文コード46707089品番18cm
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

銅鍋シリーズ

サイズ(cm)18材質容量(L)2.7内径×深さ×板厚(mm)180×104×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする