X29130 ハンドランプ用クリップ GREAT TOOL 46716697

ハンドランプ用クリップ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46716697品番X29130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クリップ最大はさみ厚 40mm挟むだけ、簡単どこでもとりつけ。

用途ハンドランプ、投光器用替球適合機種スパイラル型蛍光灯ハンドランプGTHLEFD23-0.3 / スパイラル型蛍光灯ハンドランプ反射板付GTHLEFD23S-3、耐震型ハンドランプGTHL-100 / 耐震型ハンドランプGTHL-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 夜間の軽作業
卸売・小売業

グリップ力があり、使い良いです。又使うことがあれば購入したいです。

対象商品 : 46716697
2023-01-04
用途: ハンドランプ仕様に変更
建設業・工事業

最近爆光LEDランプがありますが大きい為ハンドクリップ無しに取付てこのクリップ取付で大変便利に使用可能になりました、青いグリップが付いている為傷つかずぐるぐると回ることも無く使用出来満足です

2022-07-12
用途: 育成ライトに使用。
ヒロ'ズ・クラブ

ソケットを挟むところをもう5cmほど長くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする