CAPTAIN STAG
ダッチオーブン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46759153
品番
UG-3046
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
おき火、焚火で調理できる便利グッズ。
本格的なアウトドアクッキングをしたい方はぜひ。
容量(L)
4
材質
本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つる:ステンレス鋼
質量(g)
5200
外径×高さH(Φmm×mm)
260×128