曜日別特売
NEF04S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S 椿本チエイン 46852951

 

NEF04S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S 椿本チエイン 46852951
NEF04S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S 椿本チエイン 46852951
NEF04S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S 椿本チエイン 46852951
NEF04S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S 椿本チエイン 46852951
NEF04S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S 椿本チエイン 46852951
NEF04S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S 椿本チエイン 46852951
NEF04S-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S 椿本チエイン 46852951

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-注文コード46852951品番NEF04S-NR-NR
参考基準価格(税別)¥12,033販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種類ディスクタイプ軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-外径K(Φmm)67.5全長(mm)56.9最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.8GD2(kgf・cm2)8P.C.D(mm)49.5ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブねじり剛性(N・m/rad)2.45×104下穴径(Φmm)ハブ[1]8 ハブ[2]8慣性モーメント(kg・cm2)2型番NEF04S最大軸穴径(mm)ハブ[1]23 ハブ[2]23軸方向ばね定数(N/mm)40.2質量(kg)0.6寸法B(mm)25.4寸法E(mm)6.1寸法H(mm)34寸法HK(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする