NEF18W-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 46864361

 

NEF18W-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 46864361
NEF18W-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 46864361
NEF18W-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 46864361
NEF18W-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 46864361
NEF18W-NR-NR エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエイン 46864361

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-注文コード46864361品番NEF18W-NR-NR
参考基準価格(税別)¥33,667販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法B(mm)28.7寸法E(mm)8.3寸法H(mm)51寸法HK(mm)-寸法J(mm)47外径K(Φmm)93寸法N(mm)38寸法No(mm)48P.C.D(mm)71軸穴径d1(Φmm)-軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)176全長(mm)104.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.6質量(kg)2.3種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)ハブ[1]35 ハブ[2]35下穴径(Φmm)ハブ[1]12 ハブ[2]12型番NEF18W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.4GD2(kgf・cm2)100慣性モーメント(kg・cm2)25ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする