※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MZ45 カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン 46886375 MZ45 カムクラッチ MZシリーズ 椿本チエイン 46886375

カムクラッチ MZシリーズ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46886375 品番 MZ45
参考基準価格(税別)¥120,571 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

最も広い用途に使用できるタイプです。
空転時の発熱が最小におさえられます。
取付けが容易で確実です。
スプロケットなどの取付けは外輪内周部をインロにして行います。
潤滑に関するメンテナンスは不要です。

外径B(Φmm)125 インロ径E(mm)(M6)95 ボス径F(mm)(内輪)60 インロ深さG(mm)8.4 幅(mm)(内輪A)92、(外輪C)90 質量(kg)6.2 軸穴径(mm)(径H7)45、(キー溝)14X3.8、(面取りJ)1.3 モータータイプクラッチ 面取(mm)(K)1.3 回転速度(r/min)(内輪)1700/(外輪)300 取付タップ(mm)(PCDD)110、(有効ネジ長さS)16、(H-M)8-M8×1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46886366
2020-09-12
用途:
カムクラッチジョイントを製作しました。
卸売・小売業

何度も製作しており、安くで購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする