TL10-24-B15.5 トルクリミター 椿本チエイン 46889972 TL10-24-B15.5 トルクリミター 椿本チエイン 46889972

トルクリミター

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)32〜72 注文コード46889972 品番TL10-24-B15.5
参考基準価格(税別)¥180,840 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は軸穴径d1・型式など55種類から選べます 他の種類を見る

簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。
自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。
各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。

外径D(Φmm)254 寸法L(mm)115 寸法S(mm)24(最大) 寸法l(mm)23 寸法t(mm)4 軸穴径d1(Φmm)32〜72 最高回転数(min-1[r.p.m])1000 用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。 長さ(mm)[ブシュ]12.5〜19.5 質量(kg)21 タイプブシュ付き 種類過負荷保護機器 穴径(Φmm)[センタメンバ]135(+0.07〜0) 下穴径(Φmm)30 トルク設定範囲(N・m)588〜1862 軸穴径(Φmm)32〜72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
機械の主駆動と補助駆動とのずれを補正

手軽に取付られて、操作も簡単なので重宝して居ます。
スプロケット付、軸孔キータップ加工が短納期で注文出来ると更に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする