用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。外径D(Φmm)50寸法L(mm)29寸法S(mm)7(最大)寸法T(mm)2.6寸法l(mm)6.5寸法t(mm)2.5軸穴径d1(Φmm)10~14最高回転数(min-1[r.p.m])1800長さ(mm)[ブシュ]3.8~6.0型式(摩擦板)TL200A、(皿ばね)TL200S、2枚質量(kg)0.2タイプブシュなし種類過負荷保護機器穴径(Φmm)[センタメンバ]30(+0.03~0)下穴径(Φmm)7トルク設定範囲(N・m)6.9~20軸穴径(Φmm)10~14