曜日別特売
TL250-2-B4.5 トルクリミター 椿本チエイン 46890155

 

TL250-2-B4.5 トルクリミター 椿本チエイン 46890155
TL250-2-B4.5 トルクリミター 椿本チエイン 46890155

トルクリミター

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)12~22注文コード46890155品番TL250-2-B4.5
参考基準価格(税別)¥14,640販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。
自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。
各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。

用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。外径D(Φmm)65寸法L(mm)48寸法S(mm)9(最大)寸法T(mm)4.5寸法l(mm)16寸法t(mm)3.2軸穴径d1(Φmm)12~22最高回転数(min-1[r.p.m])1800長さ(mm)[ブシュ]4.5~6.5質量(kg)0.6タイプブシュ付き種類過負荷保護機器穴径(Φmm)[センタメンバ]41(+0.05~0)下穴径(Φmm)10トルク設定範囲(N・m)14~54軸穴径(Φmm)12~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 機械の主駆動と補助駆動とのずれを補正

手軽に取付られて、操作も簡単なので重宝して居ます。
スプロケット付、軸孔キータップ加工が短納期で注文出来ると更に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする