椿本チエイン
パワーロック AEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
50
適合軸径(Φmm)
25
注文コード
46892614
品番
PL025-050AE
参考基準価格(税別)
¥11,467
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
50
適合軸径(Φmm)
25
許容伝達トルク(N・m)
412
許容スラスト(N)
32800
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
102
軸側面圧(MPa)
282
ボルト締付トルク(N・m)
16.7
センタリング機能
あり