椿本チエイン
パワーロック AEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
75
適合軸径(Φmm)
45
注文コード
46892693
品番
PL045-075AE
参考基準価格(税別)
¥12,667
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
75
適合軸径(Φmm)
45
許容伝達トルク(N・m)
1750
許容スラスト(N)
78100
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
130
軸側面圧(MPa)
266
ボルト締付トルク(N・m)
40.2
センタリング機能
あり