曜日別特売
PL050-080AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 46892711

PL050-080AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 46892711
PL050-080AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 46892711
PL050-080AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 46892711

パワーロック AEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個外径(Φmm)80適合軸径(Φmm)50注文コード46892711品番PL050-080AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,489
外径(Φmm)80適合軸径(Φmm)50許容伝達トルク(N・m)2160許容スラスト(N)86800ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])136軸側面圧(MPa)270ボルト締付トルク(N・m)40.2センタリング機能あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46892711PL050-080AE07210865PL050×080AEPL050-080AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 07210865パワーロック AEシリーズ椿本チエイン1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする