椿本チエイン
パワーロック AEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
95
適合軸径(Φmm)
65
注文コード
46892745
品番
PL065-095AE
参考基準価格(税別)
¥18,067
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
95
適合軸径(Φmm)
65
許容伝達トルク(N・m)
3330
許容スラスト(N)
104000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
137
軸側面圧(MPa)
246
ボルト締付トルク(N・m)
40.2
センタリング機能
あり