PL080-120AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 46892772

PL080-120AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 46892772
PL080-120AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 46892772
PL080-120AE パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン 46892772

パワーロック AEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)120適合軸径(Φmm)80注文コード46892772品番PL080-120AE
参考基準価格(税別)¥24,667販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
外径(Φmm)120適合軸径(Φmm)80許容伝達トルク(N・m)6570許容スラスト(N)165000ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])145軸側面圧(MPa)260ボルト締付トルク(N・m)81.3センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする