椿本チエイン
パワーロック AEシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
180
適合軸径(Φmm)
130
注文コード
46892824
品番
PL130-180AE
参考基準価格(税別)
¥60,222
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・適合軸径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
180
適合軸径(Φmm)
130
許容伝達トルク(N・m)
19600
許容スラスト(N)
301000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
129
軸側面圧(MPa)
214
ボルト締付トルク(N・m)
142
センタリング機能
あり