※AS
椿本チエイン
パワーロック ASシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合軸径(Φmm)
28
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
160
170
180
200
外径(Φmm)
55
115
120
125
130
135
145
155
165
180
190
210
225
235
260
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46893201
品番
PL028-055AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,889
外径(Φmm)
55
適合軸径(Φmm)
28
許容伝達トルク(N・m)
539
許容スラスト(N)
38200
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
106
軸側面圧(MPa)
207
ボルト締付トルク(N・m)
18.3
センタリング機能
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46893201
PL028-055AS
07210621
PL028×055AS
パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン
1個
¥
6,398
税込
¥
7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です