PL110-155AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 46893402

※AS

PL110-155AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 46893402
PL110-155AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 46893402
PL110-155AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 46893402

パワーロック ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合軸径(Φmm)110
外径(Φmm)155
内容量1個注文コード46893402品番PL110-155AS
参考基準価格(税別)¥26,889販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
外径(Φmm)155適合軸径(Φmm)110許容伝達トルク(N・m)12600許容スラスト(N)231000ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])137軸側面圧(MPa)193ボルト締付トルク(N・m)142センタリング機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする