※KE
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46894854
品番
PL005-016KE
参考基準価格(税別)
¥5,889
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16
適合軸径(Φmm)
5
許容伝達トルク(N・m)
7.5
許容スラスト(N)
2860
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
70
軸側面圧(MPa)
223
ボルト締付トルク(N・m)
1.86
センタリング機能
あり