※KE
椿本チエイン
パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合軸径(Φmm)
10
10
5
6
12
16
18
19
28
30
32
35
38
40
42
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
外径(Φmm)
23
23
16
17
26
30
32
33
46
48
50
57
60
62
64
67
70
72
77
82
87
97
102
107
112
123
128
133
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46894881
品番
PL010-023KE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
外径(Φmm)
23
適合軸径(Φmm)
10
許容伝達トルク(N・m)
31.4
許容スラスト(N)
5960
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
80
軸側面圧(MPa)
186
ボルト締付トルク(N・m)
4.8
センタリング機能
あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46894881
PL010-023KE
07211093
PL010×023KE
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です