※KE
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46894906
品番
PL012-026KE
参考基準価格(税別)
¥6,644
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
26
適合軸径(Φmm)
12
許容伝達トルク(N・m)
50
許容スラスト(N)
7940
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
95
軸側面圧(MPa)
207
ボルト締付トルク(N・m)
4.8
センタリング機能
あり