椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46895012
品番
PL028-046KE
参考基準価格(税別)
¥7,978
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
46
適合軸径(Φmm)
28
許容伝達トルク(N・m)
432
許容スラスト(N)
29200
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
117
軸側面圧(MPa)
191
ボルト締付トルク(N・m)
9.8
センタリング機能
あり