※KE
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46895064
品番
PL040-062KE
参考基準価格(税別)
¥8,578
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
外径(Φmm)
62
適合軸径(Φmm)
40
許容伝達トルク(N・m)
969
許容スラスト(N)
45800
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
122
軸側面圧(MPa)
188
ボルト締付トルク(N・m)
16.7
センタリング機能
あり