※KE
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46895125
品番
PL060-082KE
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
外径(Φmm)
82
適合軸径(Φmm)
60
許容伝達トルク(N・m)
2180
許容スラスト(N)
68600
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
137
軸側面圧(MPa)
188
ボルト締付トルク(N・m)
16.7
センタリング機能
あり