※KE
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46895177
品番
PL085-112KE
参考基準価格(税別)
¥20,022
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
112
適合軸径(Φmm)
85
許容伝達トルク(N・m)
5320
許容スラスト(N)
118000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
150
軸側面圧(MPa)
198
ボルト締付トルク(N・m)
40.2
センタリング機能
あり