※KE
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの カップリング
椿本チエインの カップリング締結具
パワーロック KEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46895204
品番
PL100-133KE
参考基準価格(税別)
¥24,889
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
133
適合軸径(Φmm)
100
許容伝達トルク(N・m)
9900
許容スラスト(N)
187000
ボス側面圧(MPa[kgf/mm
2
])
152
軸側面圧(MPa)
203
ボルト締付トルク(N・m)
81.3
センタリング機能
あり