HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
丸型コネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46897918
品番
HR30-6P-6P(31)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
シェルサイズ
6
材質
シェル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、コンタクト:真鍮、インサート:ポリフェニレンサルファイド(PPS)
定格電圧
100VAC、140VDC
定格電流(A)
2
防塵防水性能
IP67/68 - ほこり止め、防水型
難燃性
UL94 V-0
コネクタ
プラグ、雄ピン
ポジション
6
動作温度(℃)
-25〜85
適合ケーブル(Φmm)
4.20〜5.00(0.165インチ〜0.197インチ)