外径A(Φmm)100
寸法E(Φmm)70
寸法G(mm)10
寸法J(mm)36
寸法P(Φmm)41
寸法S(mm)41
寸法T(mm)30
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)25
許容トルク(N・m)250
全長(mm)82
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質S45C
質量(kg)1.72
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM10/M8
慣性モーメント(kg・m2)1.74×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)2.35×105
軸方向ばね定数(N/mm)107
軸方向変位(mm)±0.72
締結タイプボルトクランプ