外径A(Φmm)100寸法E(Φmm)74寸法G(mm)10寸法J(mm)37寸法L(mm)84寸法P(Φmm)41寸法S(mm)42寸法T(mm)30軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)35許容トルク(N・m)250全長(mm)91許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45C質量(kg)1.96タイプシングル種類ディスクタイプねじ径MM5慣性モーメント(kg・m2)2.02×10-3材質(ボルト)SCM435ねじり剛性(N・m/rad)2.35×105軸方向ばね定数(N/mm)107軸方向変位(mm)±0.72締結タイプテーパークランプ