曜日別特売
UCN-100B-20-28 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46930615

※UCN-B

UCN-100B-20-28 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46930615
UCN-100B-20-28 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46930615
UCN-100B-20-28 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46930615
UCN-100B-20-28 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46930615

精密補正軸継手 UCNシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)28許容トルク(N・m)160注文コード46930615品番UCN-100B-20-28
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
外径A(Φmm)100寸法E(Φmm)70寸法P(Φmm)45寸法S(mm)50寸法T(mm)48軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)28許容トルク(N・m)160全長(mm)100許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C質量(kg)2.09種類ジョイントタイプ最大トルク(N・m)320慣性モーメント(kg・m2)2.24×10-3材質(ボルト)SCM435ねじり剛性(N・m/rad)4.66×105締結タイプボルトクランプ許容スラスト荷重(N)3750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする