※UCN-B

UCN-100B-22-30 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46930703 UCN-100B-22-30 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46930703 UCN-100B-22-30 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46930703 UCN-100B-22-30 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所 46930703

精密補正軸継手 UCNシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)22 軸穴径d2(Φmm)30 許容トルク(N・m)160 注文コード46930703 品番UCN-100B-22-30
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルクなど412種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)100 寸法E(Φmm)70 寸法P(Φmm)45 寸法S(mm)50 寸法T(mm)48 軸穴径d1(Φmm)22 軸穴径d2(Φmm)30 許容トルク(N・m)160 全長(mm)100 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)0.2 材質S45C 質量(kg)2.09 種類ジョイントタイプ 最大トルク(N・m)320 慣性モーメント(kg・m2)2.24×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)4.66×105 締結タイプボルトクランプ 許容スラスト荷重(N)3750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする