※UCN-B
酒井製作所
精密補正軸継手 UCNシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46930737
品番
UCN-100B-22-38
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2・許容トルク
など
412
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
100
寸法E(Φmm)
70
寸法P(Φmm)
45
寸法S(mm)
50
寸法T(mm)
48
軸穴径d1(Φmm)
22
軸穴径d2(Φmm)
38
許容トルク(N・m)
160
全長(mm)
100
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
許容偏心(mm)
0.2
材質
S45C
質量(kg)
2.09
種類
ジョイントタイプ
最大トルク(N・m)
320
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.24×10
-3
材質(ボルト)
SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)
4.66×10
5
締結タイプ
ボルトクランプ
許容スラスト荷重(N)
3750